うがい薬”コロロ”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79834854 品番12142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去ができます。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬です。
80〜100倍希釈使用です。

用途口腔内の殺菌・消毒・口臭の除去に。 トラスコ品番836-4651 材質容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル 容量(mL)500 容量(L)0.5 希釈倍率80〜100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする