曜日別特売
FBKS3-1.8×2.7 ブラックシートMK-2 フローバル 79834977

FBKS3-1.8×2.7 ブラックシートMK-2 フローバル 79834977
FBKS3-1.8×2.7 ブラックシートMK-2 フローバル 79834977
FBKS3-1.8×2.7 ブラックシートMK-2 フローバル 79834977
FBKS3-1.8×2.7 ブラックシートMK-2 フローバル 79834977

ブラックシートMK-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ハトメ数10
内容量1枚注文コード79834977品番FBKS3-1.8×2.7
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!
レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!

用途
アウトドアやレジャーに
工事現場の資材・工具のカバーに
農作業の採り入れに
災害時の応急処置に
ハトメ数
10
寸法(m)
1.8×2.7
ハトメピッチ(cm)
90
材質
【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
注意
※生地の継ぎ合わせがあるため、多少ハトメの位置が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする