曜日別特売

ブラックシートMK-2

ブラックシートMK-2 - フローバルブラックシートMK-2 - フローバルブラックシートMK-2 - フローバルブラックシートMK-2 - フローバルブラックシートMK-2 - フローバルブラックシートMK-2 - フローバルブラックシートMK-2 - フローバルブラックシートMK-2 - フローバル

さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!
レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!

用途
アウトドアやレジャーに
工事現場の資材・工具のカバーに
農作業の採り入れに
災害時の応急処置に
材質
【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
内容量
1枚
注意
※生地の継ぎ合わせがあるため、多少ハトメの位置が異なる場合がございます。
全9種類を絞り込む
ハトメ数
寸法(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ハトメ数
寸法(m)
ハトメピッチ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834855FBKS3-5.4×7.2285.4×7.290
¥4,630
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
79834907FBKS3-2.7×3.6142.7×3.690
¥1,210
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
79834977FBKS3-1.8×2.7101.8×2.790
¥660
¥659
¥725(税込)
3日以内出荷
79834986FBKS3-1.8×1.881.8×1.890
¥450
¥449
¥494(税込)
3日以内出荷
79835038FBKS3-3.6×3.6163.6×3.690
¥1,570
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
79835081FBKS3-7.2×7.2327.2×7.290
¥6,140
¥6,098
¥6,708(税込)
3日以内出荷
79835126FBKS3-3.6×5.4203.6×5.490
¥2,260
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
79835160FBKS3-5.4×5.4245.4×5.490
¥3,520
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
79835169FBKS3-10×104010×10100
¥11,030
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする