フローバル
ブラックシートMK-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ハトメ数
8
8
¥449
10
¥659
14
¥1,198
16
¥1,498
20
¥2,198
24
¥3,500
28
¥4,598
32
¥6,098
40
¥10,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79834986
品番
FBKS3-1.8×1.8
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!
レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途
アウトドアやレジャーに
工事現場の資材・工具のカバーに
農作業の採り入れに
災害時の応急処置に
ハトメ数
8
寸法(m)
1.8×1.8
ハトメピッチ(cm)
90
材質
【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
注意
※生地の継ぎ合わせがあるため、多少ハトメの位置が異なる場合がございます。