GTG ENGINEERING
GTG ENGINEERINGの ビニールテープ
GTG ENGINEERINGの ビニールテープ防食・配管用途
LLFAテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79835098
品番
R1-5-8ABLJP BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途
水漏れの補修テープとして
トラスコ品番
580-1632
材質
シリコンゴム
幅(mm)
25.4
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
10.9
使用温度範囲(℃)
-90〜260
絶縁電圧(kV)
69(最大)