※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リットルます丸型 500ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79835475 品番1113
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。
正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。
各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。

用途計量用に。 トラスコ品番557-3777 材質ポリスチレン 容量(mL)500 高さ(mm)148 目盛(mL)50 全高(mm)148 外径(mm)78 内径(mm)74 目盛間隔(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする