ねじ止め用多連式絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番857-6121 注文コード79836175 品番OA-QTM44
参考基準価格(税別)¥542 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。

用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。 トラスコ品番857-6121 材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。 長さ(mm)43.5 幅(mm)47.5 高さ(mm)13 定格電圧(V)600 適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子) 最高使用温度(℃)-20〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする