※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット(SUS304TP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79836428
品番
VHSO-08
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途
蒸気・空気・ガス・油用。
蒸気・空気・ガス・油用。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
734-0290
材質
SUS304PT
形状
ハーフソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材