UG04 インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” 横浜油脂工業(Linda) 79837259

 

UG04 インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” 横浜油脂工業(Linda) 79837259
UG04 インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” 横浜油脂工業(Linda) 79837259
UG04 インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” 横浜油脂工業(Linda) 79837259
UG04 インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” 横浜油脂工業(Linda) 79837259

インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード79837259品番UG04
参考基準価格(税別)¥49,156販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。
非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。
液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です。
水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。

用途アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用。トラスコ品番252-2456材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水無色~淡黄透明容量(kg)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする