UG08 アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” 横浜油脂工業(Linda) 79837277 UG08 アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” 横浜油脂工業(Linda) 79837277 UG08 アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” 横浜油脂工業(Linda) 79837277 UG08 アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” 横浜油脂工業(Linda) 79837277

アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79837277 品番UG08
参考基準価格(税別)¥42,432 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。
アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。
膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。
揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。
水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。

用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。 トラスコ品番252-2455 材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水 無色透明 使用温度範囲(℃)常温〜80 容量(kg)20 pH中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする