TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの フック
吸盤仕様フック用ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837496
品番
SUHK-B
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。
小物類の整理整頓・管理に使用できます。
用途
小物類の収納として。
トラスコ品番
253-0591
材質
金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー
奥行(mm)
75
使用荷重(kg)
0.5
耐荷重(kg)
0.5
縦(mm)
100
横(mm)
63
注意
※荷重制限をお守りください。
※使用静止荷重以下の重量でお使いください。(静止している状態の重量)
※取付けられない所は(凹凸、ザラ付いた面)モルタル・しっくい・木壁・スリガラスなどです。
※貴重品や壊れやすい物は避けてください。
※透明吸盤は、太陽光線レンズになる可能性がありますので気を付けてください。