TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの 端子台その他関連用品
貫通端子台 貫通用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79837636
品番
TOTB-752NS-2P-C-FB
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
538-8054
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
長さ(mm)
28.86
幅(mm)
13
色
ブラック
高さ(mm)
22.5
タイプ
貫通用
極数
2
定格
300V-12A
取付ピッチ(mm)
7.62
適合ビス
M3