TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用フック
ニッケルメッキスイベルベルトナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
556-5406
注文コード
79837767
品番
SEB-21
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
556-5406
材質
スチール(ニッケルメッキ)
寸法L(mm)
51.5
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
4
仕上
ニッケルメッキ
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
15
H(mm)
7
使用荷重(kN)
0.3