SEB-50 ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCO 79837794 SEB-50 ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCO 79837794

ニッケルメッキスイベルベルトナスカン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番556-5404 注文コード79837794 品番SEB-50
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番556-5404 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法L(mm)51.5 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6 寸法D(mm)4 仕上ニッケルメッキ 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)15 H(mm)7 使用荷重(kN)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする