TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの インフォメーションスタンド
TRUSCOの パネルスタンド
L型カード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79837828
品番
TCTL-6315
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
スタンダードな片面用カード立てです。
見やすい角度のL型形状です。
用途
ネームプレート、プライス表示として。
トラスコ品番
555-9644
材質
アクリル
幅(mm)
150
色
透明
サイズ
ポスター:149×63
高さ(mm)
63
タイプ
脚:置き型
奥行(mm)
30
適合厚さ(mm)
0.2
注意
※中紙はついてません。