TCTL-6518 L型カード立て TRUSCO 79837837 TCTL-6518 L型カード立て TRUSCO 79837837

L型カード立て

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79837837 品番 TCTL-6518
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

スタンダードな片面用カード立てです。
見やすい角度のL型形状です。

用途ネームプレート、プライス表示として。 トラスコ品番555-9645 材質アクリル 幅(mm)180 透明 サイズポスター:179×63 高さ(mm)65 タイプ脚:置き型 奥行(mm)33 適合厚さ(mm)0.2
注意
※中紙はついてません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする