TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TRUSCOの ボトル/瓶
PEボトル 広口 ポリエチレン製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79838214
品番
TB-100L
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。
中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。
中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。
食品衛生法適合品です。
用途
サンプル容器として。
薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。
トラスコ品番
558-7446
材質
本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
50
色
ナチュラル
容量(mL)
100
高さ(mm)
95
容量(L)
0.1
色(フタ)
ナチュラル
口径(mm)
31.2
中栓
なし
直径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
なし
目盛間隔(mL)
10
注意
※医薬用途、危険物には使用しないで下さい。
※耐薬品性を考慮の上ご使用ください。
※熱・発火源から離れたところで、高温多湿を避け、屋内保管してください。