曜日別特売
A121AN11 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー) 79839527

A121AN11 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー) 79839527
A121AN11 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー) 79839527
A121AN11 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー) 79839527
A121AN11 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー) 79839527
A121AN11 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー) 79839527
A121AN11 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー) 79839527
A121AN11 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー) 79839527
A121AN11 Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) Anker(アンカー) 79839527

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839527
品番
A121AN11
在庫数量:残り26点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,991
販売価格(税別)
¥6,355

MacBook Airを急速充電:単ポート最大70W出力に対応。スマホやタブレットはもちろん、MacBook Airにも急速充電が可能です。
世界最小クラスの超コンパクト設計:複数枚のGaN搭載ICチップを内臓することで電力変換効率を高め、一般的な67W出力の充電器と比較して約55%の小型化を実現しました。
抜け落ちづらく安定した設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚みを持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現。
高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 4.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
デザインと機能性を両立:表面の特殊加工により、放熱性の向上と指紋汚れのつきにくさを実現。デザイン性と機能性を両立しました。
幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど、幅広い機器に対応。

寸法(mm)
53×43×32
色
ブラック
質量(g)
約120
ポート数
3
最大出力(W)
【単ポート使用時】USB-C1:70、USB-C2:70、USB-A1:33【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:45+22.5 or 60+5、USB-C1/C2+A1:45+22.5 or 60+5【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A1:45+7.5+7.5【複数ポート使用時合計】67.5
出力電圧(V)
【単ポート使用時】USB-C1:5/9/15/20、USB-C2:5/9/10/15/20、USB-A1:5/9/12/10/11
入力電圧(V)
100-240(50-60Hz)
出力電流(A)
【単ポート使用時】USB-C1:3/3/13/3.5、USB-C2:3/3/2.25/13/3.5、USB-A1:3/2/1.5/2.25/3
対応機種
タブレット端末:iPad Proシリーズ、スマートフォン:iPhone 16/15/14/13シリーズ、Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22シリーズ、Samsung Z Fold4/5/6/7、Google Pixel 9/8/7/6シリーズ、その他:AirPods Pro 2/Pro 1・AirPods 4/3/2/1・Apple Watch Ultra/10/9/8/SE Series・Galaxy Buds2 Pro/2/Live・Galaxy Watch7/6/5 Series
入力電流(A)
1.8(50-60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする