曜日別特売
A87E0011 Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m Anker(アンカー) 79839561

A87E0011 Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m Anker(アンカー) 79839561
A87E0011 Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m Anker(アンカー) 79839561
A87E0011 Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m Anker(アンカー) 79839561
A87E0011 Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m Anker(アンカー) 79839561
A87E0011 Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m Anker(アンカー) 79839561
A87E0011 Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m Anker(アンカー) 79839561
A87E0011 Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m Anker(アンカー) 79839561

Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839561
品番
A87E0011
在庫数量:残り108点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,490
販売価格(税別)
¥2,264

4K 60Hz高画質出力に対応:HDRによるストリーミングに対応し最大4Kでより自然でリアルな映像出力を実現。
高性能シールドを内蔵し安定した接続を実現:高性能シールドを採用し断線リスクを抑制安定した映像出力を可能にします。
鮮やかで安定した映像で生産性を向上:4K 60Hzに対応し、鮮明で安定した映像をお楽しみいただけます。
臨場感あふれるHDR画質を体験:明暗差をより豊かに表現可能なHDRに対応しておりより鮮やかな映像をお楽しみいただけます。
優れたパフォーマンスとデザイン:コネクタ部分の耐久性を強化し、約10,000回以上の抜き差しにも耐える高耐久設計を実現。
幅広い対応機種:MacBook Proを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器に対応。

対応機種
ノートPC
MacBook Air シリーズ / Macbook Pro シリーズ
Dell Vostroシリーズ / Lenovo ThinkPad / 14”HP Spectre x360
タブレット端末
iPad Pro シリーズ / iPad Air シリーズ
Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズ
スマートフォン
iPhone 15 / 16 シリーズ / Samsung Galaxy S22 - S24 シリーズ / Samsung Z Fold 4 / 5 / 6 シリーズ / Google Pixel 8 / 9 シリーズ
その他
HDMI、モニター、HD TV
仕様
補足説明:対応映像出力:4K 60Hz
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.9 / 約1.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする