曜日別特売
603BFBLUE リングファイルBF キングジム 79839727

リングファイルBF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード79839727品番603BFBLUE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370

見開きがよく閲覧がしやすい丈夫な貼り表紙のリングファイルです。
差し替え背見出しスクエアパターン付きです。
とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるDリング式です。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
穴間隔80mm

トラスコ品番134-4087材質再生紙(表紙芯材)、貼表紙:オレフィン素材サイズA4タテ型高さ(mm)253タイプA4タテ型種類リングファイル規格A4背幅(mm)37縦(mm)307横(mm)253収納枚数(枚)200内径(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79839727603BFBLUE34676047603BFアオ603BFBLUE リングファイルBF キングジム 34676047リングファイルBFキングジム1冊
299
税込329
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする