668BFBLUE リングバインダ-BF キングジム 79839736

リングバインダ-BF

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
背幅(mm)42
収納枚数(枚)250
内容量1冊注文コード79839736品番668BFBLUE
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

大切な書類の整理・保管におすすめのロックリング式ファイルです。
耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプです。
とじ具はダブルロックリング式です。
差し替え全面片ワイド背見出し、裏面はスクエアパターン付きです。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
注意:リフィルは入っておりません。

トラスコ品番129-9102材質貼表紙:オレフィン素材、再生紙(表紙芯材)サイズA4タテ型高さ(mm)280種類多穴リングファイル背幅(mm)42穴数30リング内径(Φmm)27縦(mm)317横(mm)277収納枚数(枚)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 取説のファイル化
建設業・工事業

PDFでしか提供されない設備が多いので、現場に配置すべく紙媒体化。
そのままでは使い難いのでファイル化。
普通に使える。

2025-07-10
用途: 書類の整理
大進ラベル印刷株式会社

他のECサイトでは高額になっていることが多いので、リピート購入にとても助かってます。

2025-02-18
用途: 書類の整理
株式会社GOTCHA SMILE医療・福祉・介護関連業

ポケットファイルで自立するバインダーが中々なく、こちらの商品が優れていると思います。

2024-09-17
用途: 事務所内
鉱業

事務所内の電子機器等の説明書を入れておくために購入。以前別用途で購入したものが余っていてそれをつかったら大変使いやすく、重さでだれることもなく良いです。

2025-04-20
用途: 書類の整理
有限会社ラムダ不動産業

普段あまり見かけないのでファイルが目立つかなと色をピンク色を頼んだのですが思った色合いとは違っていて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする