2216 純綿軍手”素手仕込み 指出し” グローブマニア(川西工業) 79839788 2216 純綿軍手”素手仕込み 指出し” グローブマニア(川西工業) 79839788

純綿軍手”素手仕込み 指出し”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79839788 品番2216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

手にやさしく、吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。

用途軽作業・日曜大工・一般作業。 トラスコ品番854-8341 材質綿100% 厚さ(mm)1.2 ホワイト サイズフリー 全長(cm)18.5 中指長(cm)4 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする