A1638N21 Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839798

A1638N21 Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839798
A1638N21 Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839798
A1638N21 Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839798
A1638N21 Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839798
A1638N21 Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839798
A1638N21 Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839798
A1638N21 Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839798

Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839798
品番
A1638N21
在庫数量:残り16点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,990
販売価格(税別)
¥7,264

巻取り式ケーブル搭載かつスマホに急速充電可能:巻取り式ケーブルは最大45W出力に対応し、スマホを含めた様々な機器に急速充電が可能です。
これ1台で荷物がスッキリ:巻取り式のケーブルは本体にスッキリと収納可能です。バッグやポーチの中でケーブルが絡まる心配がありません。
出し入れしやすい巻取り式ケーブル:約7cmから約70cmの間で8段階での長さ調整が可能です。スムーズな伸縮で本体に完全に収納できます。
最大30Wでの入力にも対応:巻取り式ケーブル / USB-Cポートからは最大30Wでの入力も可能です。これ1台でUSB急速充電器に直接繋いで充電が可能です。
パススルー充電にも対応:パススルー充電に対応しており、バッテリー本体に充電しながらスマホなどのお使いの機器に充電が可能です。
軽量コンパクト設計:約230gの軽量かつAirPods 2個ほどのコンパクトさで荷物がかさばりません。
ディスプレイ機能搭載:バッテリー残量だけでなく、各ポートからの出力やバッテリーの温度も確認可能です。

寸法(mm)
約82×51×36
色
ホワイト
質量(g)
約230
出力
USB-Cケーブル / ポート出力 : 5V=3A / 9V=3A / 10C=2.25A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W) USB-A出力 : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)
最大出力(W)
24
入力
USB-C 入力 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A (最大30W)
バッテリー容量(mAh)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする