- 対応機種
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他
Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他
iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他
Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他
- 色
- ホワイト
- 寸法(mm)
- 約104×52×26
- 質量(g)
- 約215
- 出力(W)
- USBポート 合計最大/複数ポート利用時:合計最大24
- 出力
- USB-A :最大22.5W (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C:USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)
- 最大出力(W)
- 30
- 入力
- USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)
- バッテリー容量(mAh)
- 10000