帝健
帝健の 防護服・保護服・特殊服
帝健の 腕カバー
耐熱腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79840104
品番
CAC175
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐熱性・耐炎性に加え、熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐燃素材です。
マジックテープ付きです。
用途
自動車・鉄鋼・機械工場。
トラスコ品番
168-4058
材質
エクスファイア難燃レーヨン混
厚さ(mm)
1
色
ネイビー
サイズ
フリー
幅(cm)
16
長さ(cm)
45
全長(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合腕周(cm)
(上部)29、(下部)26