※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W376-8M 防寒手袋 WithGardenサーマル トワロン 79840278 W376-8M 防寒手袋 WithGardenサーマル トワロン 79840278 W376-8M 防寒手袋 WithGardenサーマル トワロン 79840278 W376-8M 防寒手袋 WithGardenサーマル トワロン 79840278

防寒手袋 WithGardenサーマル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79840278 品番 W376-8M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。

用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。 トラスコ品番580-9772 材質繊維部:アクリル、ポリエステル、綿、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.6 アッシュグレー サイズ8.M 全長(cm)26 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする