SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒器
ノータッチ式ディスペンサー用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79840418
品番
41804
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
サインボード付きディスペンサー用スタンドです。
用途
施設入り口やパブリックスペースの手指消毒剤設定に。
付属品
ねじ6個、啓発ラベル1個
トラスコ品番
430-4391
適合本体
UD-1600
材質
ディスペンサー設置板:鉄(塗装)、支柱:鉄(塗装)、底板:鉄(塗装)
幅(mm)
350
高さ(mm)
1390
奥行(mm)
350
繰り返し・詰め替え
対応