HL-1300STV-B/G 樹脂製物置”ホームロッカー”(上下シャッタータイプ) アイリスオーヤマ 79840470 HL-1300STV-B/G 樹脂製物置”ホームロッカー”(上下シャッタータイプ) アイリスオーヤマ 79840470

樹脂製物置”ホームロッカー”(上下シャッタータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840470 品番HL-1300STV-B/G
参考基準価格(税別)¥51,290 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
盗難防止に、市販の南京錠が使えます。(40mmタイプ)
シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。

用途狭いスペースでの使用に最適な収納庫です。 トラスコ品番406-0130 材質本体・シューズラック:ポリプロピレン(PP)、シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ:ステンレス、フック:ABS樹脂、カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー 高さ(mm)1360 奥行(mm)550 間口(mm)610 全幅(mm)5345 耐荷重(kg)底板1枚あたり15 棚板数(枚)可動1 床面積(m2)0.34 外寸法・高さ(mm)1360 外寸法・奥行(mm)560 開口幅(mm)5275 折りたたみ時幅(mm)320×2 外寸法・間口(mm)610 有効内寸法・間口(mm)550 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)1260
注意
※ホームロッカーHL-850、HL-1300、HL-1500は、上下開きシャッター、ホームロッカーHL-1800Fは、横開きシャッターです。
※組み立て式です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする