NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 引戸金具・折戸金具
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 引戸用ドアクローザー
取替用ドアクローザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79840594
品番
NSPSX3 007
参考基準価格(税別)
¥18,422
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途
取替用ドアクローザ
トラスコ品番
562-7240
セット内容
本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書
材質
ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12
幅(mm)
230
色
シルバー
高さ(mm)
51
奥行(mm)
45
適合扉質量(kg)
65以下