曜日別特売
WM-2600 ツールバッグ アークランドサカモト 79840830

WM-2600 ツールバッグ アークランドサカモト 79840830
WM-2600 ツールバッグ アークランドサカモト 79840830
WM-2600 ツールバッグ アークランドサカモト 79840830
WM-2600 ツールバッグ アークランドサカモト 79840830

ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
350×250×330
注文コード
79840830
品番
WM-2600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
大工道具や作業工具の収納のほか、釣りやレジャーに
仕様
底面補強板あり
材質
本体:ポリエステル(600デニール)
形状
トートバッグ
寸法(mm)
350×250×330
ブラック
質量(g)
647
ポケット数
【内】(中) 5 / (小) 4、【外】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする