曜日別特売

ツールバッグ

ツールバッグ - アークランドサカモトツールバッグ - アークランドサカモトツールバッグ - アークランドサカモトツールバッグ - アークランドサカモトツールバッグ - アークランドサカモトツールバッグ - アークランドサカモトツールバッグ - アークランドサカモトツールバッグ - アークランドサカモト
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
材質
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840830WM-2600本体:ポリエステル(600デニール)350×250×330ブラック647【内】(中) 5 / (小) 4、【外】2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
79840857WM-TB103本体・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル245×485×220ブラック / オレンジ / シルバー2080【内】(フタ裏) 1 / (工具ホルダー大) 2 / (工具ホルダー小) 6、【外】(収納) 3 / (蓋付き) 2 / (メッシュ) 2 / (クリア) 1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
79840875WM-2400本体:ポリエステル(600デニール) 底板:PEシート400×220×220ブラック / シルバー935【内】(大) 2 / (中) 3 / (小) 6 / (極小) 4、【外】6
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
79840961WM-2400本体:ポリエステル(600デニール) 底板:PEシート400×220×220ブラック / シルバー935【内】(大) 2 / (中) 3 / (小) 6 / (極小) 4、【外】6
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
79840988WM-TB103本体・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル245×485×220ブラック / オレンジ / シルバー2080【内】(フタ裏) 1 / (工具ホルダー大) 2 / (工具ホルダー小) 6、【外】(収納) 3 / (蓋付き) 2 / (メッシュ) 2 / (クリア) 1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
79841006WM-2600本体:ポリエステル(600デニール)350×250×330ブラック647【内】(中) 5 / (小) 4、【外】2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする