曜日別特売
WM-TB101 ツールバケット アークランドサカモト 79840839

WM-TB101 ツールバケット アークランドサカモト 79840839
WM-TB101 ツールバケット アークランドサカモト 79840839
WM-TB101 ツールバケット アークランドサカモト 79840839
WM-TB101 ツールバケット アークランドサカモト 79840839

ツールバケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
300×290×320
注文コード
79840839
品番
WM-TB101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
用途
作業工具や道具類の収納に
材質
本体・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル
寸法(mm)
300×290×320
質量(g)
1135
ポケット数
【内】(工具ホルダー) 3 / (工具ホルダー[間仕切りに付属]) 3、【外】(フタ付き) 2 / (フタなし) 8
付属品
ショルダーベルト
仕様
間仕切り取り外し可
色
ブラック / オレンジ / シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする