アークランドサカモト
ツールバケット
用途
作業工具や道具類の収納に
付属品
ショルダーベルト
色
ブラック / オレンジ / シルバー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840839
WM-TB101
本体・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル
300×290×320
1135
【内】(工具ホルダー) 3 / (工具ホルダー[間仕切りに付属]) 3、【外】(フタ付き) 2 / (フタなし) 8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
79840927
WM-TB102
本体・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル 環:鉄(亜鉛メッキ),
250×220×385
1257
【内】(大) 2 / (工具差し) 8、【外】(フタ付き) 2 / (ファスナー付き) 1 / (中) 1 / (小) 5 / (極小) 3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください