アルミレーシングジャッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840856 品番2006000001397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,938

アルミニウム製のガレージジャッキです。
軽量なアルミニウム製なので、出張作業やサーキットなどに持ち運べ、持ち運ぶときに便利な取っ手が付いています。
ポンプピストンが2つ付いているので、少ないストロークでアームを上げることができます。

付属品ラバーパッド×1(装着済) トラスコ品番254-2651 幅(mm)300 許容荷重(kg)2000 高さ(mm)230 奥行(mm)635 ハンドル長さ(mm)1140(装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする