アークランドサカモト
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
245×485×220
注文コード
79840857
品番
WM-TB103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
用途
作業工具や電動工具の収納に
付属品
ショルダーベルト
仕様
底面脚×4あり,長尺工具固定ベルトあり ※全長60cm×外周9cmまで。許容質量1700gまで
材質
本体・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル
寸法(mm)
245×485×220
色
ブラック / オレンジ / シルバー
質量(g)
2080
ポケット数
【内】(フタ裏) 1 / (工具ホルダー大) 2 / (工具ホルダー小) 6、【外】(収納) 3 / (蓋付き) 2 / (メッシュ) 2 / (クリア) 1