曜日別特売
WM-2900 スクエアツールバッグ アークランドサカモト 79840866

WM-2900 スクエアツールバッグ アークランドサカモト 79840866
WM-2900 スクエアツールバッグ アークランドサカモト 79840866
WM-2900 スクエアツールバッグ アークランドサカモト 79840866
WM-2900 スクエアツールバッグ アークランドサカモト 79840866
WM-2900 スクエアツールバッグ アークランドサカモト 79840866
WM-2900 スクエアツールバッグ アークランドサカモト 79840866
WM-2900 スクエアツールバッグ アークランドサカモト 79840866

スクエアツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79840866
品番
WM-2900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
用途
作業工具や道具類の収納に
付属品
ショルダーベルト
仕様
フタ付き,間仕切り×2枚(脱着可能)
材質
ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)
190×310×250
色
ブラック / ブルー
質量(g)
1550
ポケット数
【内】(中) 1 / (小) 7 / (工具差し:間仕切りに付属) 12、【外】(大) 2 / (中) 12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする