曜日別特売

スクエアツールバッグ

スクエアツールバッグ - アークランドサカモトスクエアツールバッグ - アークランドサカモトスクエアツールバッグ - アークランドサカモトスクエアツールバッグ - アークランドサカモトスクエアツールバッグ - アークランドサカモトスクエアツールバッグ - アークランドサカモトスクエアツールバッグ - アークランドサカモトスクエアツールバッグ - アークランドサカモト
用途
作業工具や道具類の収納に
付属品
ショルダーベルト
仕様
フタ付き,間仕切り×2枚(脱着可能)
材質
ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)
190×310×250
色
ブラック / ブルー
質量(g)
1550
ポケット数
【内】(中) 1 / (小) 7 / (工具差し:間仕切りに付属) 12、【外】(大) 2 / (中) 12
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840866WM-2900
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
79841040WM-2900
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする