WIZ'A
ポータブルバケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
160×160×150
注文コード
79840900
品番
WM-PBSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
用途
お得用ビス箱など小物の分別や小分け収納に
仕様
形状保持用ワイヤーフレーム ×2本あり,折り畳み可
材質
ポリエステル
寸法(mm)
160×160×150
色
ブラック / オレンジ
質量(g)
277