WIZ'A
ポータブルバケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
360×260×340
注文コード
79840918
品番
WM-PB101M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
丸ノコなどの大型電動工具の収納に
付属品
ショルダーベルト
仕様
底面脚×5個あり,形状保持用ワイヤーフレーム ×2本あり,折り畳み可
材質
ポリエステル
寸法(mm)
360×260×340
色
ブラック / オレンジ
質量(g)
964
収納の目安
(電動工具)丸ノコ / 電動ドリル / インパクトなど (小物の分別 / 小分け収納)ポータブルバケット Sサイズ(WM-PB001S)×4個収納