曜日別特売
WZPB-M 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815087

WZPB-M 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815087
WZPB-M 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815087
WZPB-M 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815087

折りたたみツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)630
内容量1個注文コード82815087品番WZPB-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
用途
丸ノコやスプレー缶の収納などに
材質
本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン 内部ワイヤー・D環:スチール
寸法(mm)
270×330×340(使用時) / 270×330×22(折りたたみ時)
質量(g)
630
仕様
サイドポケット×1個付き,ショルダーベルト用D環×2あり(ショルダーベルト別売),底板補強材あり,形状保持ワイヤーフレーム×2本あり
色
ブラック/オリーブグリーン/シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする