日東電工
日東電工の フッ素樹脂テープ
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79840926
品番
923SX38X33
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
トラスコ品番
584-3193
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.1
色
橙色
長さ(m)
33
粘着力(N/10mm)
3.42
引張強度(N/10mm)
67.4
RoHS指令(10物質対応)
対応