曜日別特売
WM-TB102 ツールバケット アークランドサカモト 79840927

WM-TB102 ツールバケット アークランドサカモト 79840927
WM-TB102 ツールバケット アークランドサカモト 79840927
WM-TB102 ツールバケット アークランドサカモト 79840927
WM-TB102 ツールバケット アークランドサカモト 79840927
WM-TB102 ツールバケット アークランドサカモト 79840927
WM-TB102 ツールバケット アークランドサカモト 79840927

ツールバケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
250×220×385
注文コード
79840927
品番
WM-TB102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
用途
作業工具や道具類の収納に
材質
本体・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル 環:鉄(亜鉛メッキ),
寸法(mm)
250×220×385
質量(g)
1257
ポケット数
【内】(大) 2 / (工具差し) 8、【外】(フタ付き) 2 / (ファスナー付き) 1 / (中) 1 / (小) 5 / (極小) 3
付属品
ショルダーベルト
仕様
落下防止用コード取り付け金具×3あり,間仕切りあり
色
ブラック / オレンジ / シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする