アークランドサカモト
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
400×220×220
注文コード
79840961
品番
WM-2400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
大工道具や作業工具の収納のほか、釣りやレジャーに
付属品
ショルダーベルト
材質
本体:ポリエステル(600デニール) 底板:PEシート
寸法(mm)
400×220×220
色
ブラック / シルバー
質量(g)
935
ポケット数
【内】(大) 2 / (中) 3 / (小) 6 / (極小) 4、【外】6