曜日別特売
WM-PB101M ポータブルバケット WIZ'A 79840970

WM-PB101M ポータブルバケット WIZ'A 79840970
WM-PB101M ポータブルバケット WIZ'A 79840970
WM-PB101M ポータブルバケット WIZ'A 79840970

ポータブルバケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
360×260×340
注文コード
79840970
品番
WM-PB101M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
丸ノコなどの大型電動工具の収納に
付属品
ショルダーベルト
仕様
底面脚×5個あり,形状保持用ワイヤーフレーム ×2本あり,折り畳み可
材質
ポリエステル
寸法(mm)
360×260×340
ブラック / オレンジ
質量(g)
964
収納の目安
(電動工具)丸ノコ / 電動ドリル / インパクトなど (小物の分別 / 小分け収納)ポータブルバケット Sサイズ(WM-PB001S)×4個収納
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする