アークランドサカモト
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
350×250×330
注文コード
79841006
品番
WM-2600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
大工道具や作業工具の収納のほか、釣りやレジャーに
仕様
底面補強板あり
材質
本体:ポリエステル(600デニール)
形状
トートバッグ
寸法(mm)
350×250×330
色
ブラック
質量(g)
647
ポケット数
【内】(中) 5 / (小) 4、【外】2