WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79841031

WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79841031
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79841031
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79841031
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79841031
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79841031
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79841031
WM-PB001S ポータブルバケット WIZ'A 79841031

ポータブルバケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法(mm)
230×160×180
注文コード
79841031
品番
WM-PB001S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途
作業工具や園芸用品の収納のほか、釣りやレジャーに
寸法(mm)
230×160×180
色
ブラック / オレンジ
質量(g)
420
付属品
ショルダーベルト
仕様
底面脚×4個あり,形状保持用ワイヤーフレーム ×2本あり,折り畳み可
材質
ポリエステル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79841031WM-PB001S82815139WZPB-SWM-PB001S 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815139折りたたみツールバッグWIZ'A1個
¥1,298
税込¥1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする