WIZ'A
折りたたみツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
355
188
355
480
630
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82815139
品番
WZPB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
作業工具・園芸用品の収納や、釣り道具・レジャー用品の持ち運びのほか、650mlスプレー缶の収納などに
材質
本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン 内部ワイヤー・D環:スチール
寸法(mm)
170×270×245(使用時) / 170×270×21(折りたたみ時)
質量(g)
355
仕様
ショルダーベルト用D環×2あり(ショルダーベルト別売),底板補強材あり,形状保持ワイヤーフレーム×2本あり
色
ブラック/オリーブグリーン/シルバー