アークランドサカモト
スクエアツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79841040
品番
WM-2900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
作業工具や道具類の収納に
付属品
ショルダーベルト
仕様
フタ付き,間仕切り×2枚(脱着可能)
材質
ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)
190×310×250
色
ブラック / ブルー
質量(g)
1550
ポケット数
【内】(中) 1 / (小) 7 / (工具差し:間仕切りに付属) 12、【外】(大) 2 / (中) 12