WIZ'A
ポータブルバケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
160×160×150
注文コード
79841049
品番
WM-PBSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
お得用ビス箱など小物の分別や小分け収納に
寸法(mm)
160×160×150
色
ブラック / オレンジ
質量(g)
277
仕様
形状保持用ワイヤーフレーム ×2本あり,折り畳み可
材質
ポリエステル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79841049
WM-PBSS
82815166
WZPB-SS
折りたたみツールバッグ
WIZ'A
1個
¥
989
税込
¥
1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)