※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP-9X12X20M ARAMEC PPチューブ アラム 79841276 PP-9X12X20M ARAMEC PPチューブ アラム 79841276

ARAMEC PPチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79841276 品番 PP-9X12X20M
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。
滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)

用途研究開発・分析や機械配管など。 トラスコ品番818-6749 材質ポリプロピレン(PP) 透明 全長(m)20 外径(mm)12 内径(mm)9
注意
※最高使用圧力は、PP-4×6×20Mの参考値で、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする